Toma longitudinal, Polygon ISO 26623, PSC 40, 4.BMTC4QSM200

N.º do artigo: S04766
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo S04766
EAN/GTIN 4069739514666
Número do fabricante 4.BMTC4QSM200
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT68 Mazak, alojamiento PSC, refrigeración interna

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 4.BMTC4QSM200
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 94
  • Longitud de voladizo (LPR): 72 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 72 mm
  • Tamaño del mango: BMT68 Mazak
  • Tamaño de interfaz: PSC 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior