Suport combinat pentru răcire interioară și exterioară

Cod articol: S04729
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
Cod articol S04729
EAN / GTIN 4069739514383
Număr producător 17.BMT50HC09X72
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, BMT65, suport cilindric, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 17.BMT50HC09X72
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 94
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 50 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 105 mm
  • Lungimea funcției (WF): 72 mm
  • Mărime coadă: BMT65
  • Dimensiunea interfeței: Ø 50,0 (bară de găurit) mm
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă