Kombinirano držalo za notranje in zunanje hlajenje

Št. art.: S04729
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka S04729
EAN/GTIN 4069739514383
Številka proizvajalca 17.BMT50HC09X72
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, BMT65, valjasto držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 17.BMT50HC09X72
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 94
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 50 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 105 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 72 mm
  • Velikost držala: BMT65
  • Velikost vmesnika: Ø 50,0 (vrtalna palica) mm
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje