Sortiment de știfturi 1/4″, hexagonale, metrice și inserții - 37 de bucăți - R.161B

Cod articol: R.161-6P6PB
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.161-6P6PB
EAN / GTIN 3662424085550
Număr producător R.161-6P6PB
L-Număr L60130 10562

Descriere

Descriere:

  • Include: 1 densitate de clichet reversibil de 1/4″ pentru sarcini grele: R.161B.
  • 10 prize 1/4″, hexagonale, metrice: R. 5,5 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 extensii 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
  • 1 1/4″ cardan: R.240A.
  • 1 mâner de șurubelniță 1/4″: R.236A.
  • 1 Adaptor pentru prize 1/4″ cu inel de primăvară standard pentru inserții 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 21 inserții - unitate 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1 T pentru șuruburi cu cap cruciform Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T pentru șuruburi cu cap cruciform Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T pentru șuruburi cu cap cu canelură: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pentru șuruburi cu hexagon interior metric: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 pentru șuruburile Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Furnizat cu o foaie de pictograme pentru a vă personaliza carcasa.
  • Cutie goală: BP.MBOXS.
  • Placă formată la cald S (188 x 105 mm): PL.S15.

Caracteristică:

  • Greutate în kilograme: 0,805