{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu | |
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere max. | 58 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | Da | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 20 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cheie tip cleşte / cheie franceză | |
| Caracteristici | Funcţie de clichet | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală | 250 mm | |
| Greutate totală | 10 g |
| Cod articol | PWF250G | |
| EAN / GTIN | 3662424105302 | |
| Număr producător | PWF250G | |
| L-Număr | L60130 10940 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |