Clé à pince 250mm / 10 inch G Series

Réf.: PWF250G
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge
Forme mors/mâchoire forme plate
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Ecartement max. 58 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Possibilité de réglage fin rapide oui
Nombre de crans pour réglage 20
Sommaire pièce unique
Type de produit pince clé/Clé à molette
Caractéristiques fonction de cliquet
Surface avec chromage
Longueur totale 250 mm
Poids total 10 g

Identification et classification

Référence article PWF250G
EAN / GTIN 3662424105302
Réf. fabricant PWF250G
Article hors catalogue L60130 10940
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Mâchoires parallèles pour travailler comme avec une clé à molette
  • 20 réglages différents jusqu'à 58mm maxi
  • Réglages millimétriques gravés
  • Le mécanisme à cliquet permet un réglage deux fois plus rapide vs. les pinces à pompe à eau traditionnelles
  • Design de profil de 16,8mm pour travailler dans des espaces restreints
  • Chromée et traitée contre la corrosion
  • Manette antidérapante grâce à la poignée en PVC

Caractéristique(s):

  • Poids en grammes: 10