Descriere:
Concepută și testată de femei, jacheta de ploaie PW3 Hi-Vis este o jachetă foarte impermeabilă și respirabilă. Această jachetă include multe caracteristici remarcabile, cum ar fi gluga detașabilă de formă ergonomică, buzunare multiple pentru depozitare sigură, fermoare frontale impermeabile și fermoare la subraț pentru o respirabilitate sporită. Designul său contemporan și ținuta sportivă modernă combină stilul cu performanța.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
- Manșetă tricotată cu uscare rapidă pentru o potrivire confortabilă și confortabilă
- Fermoare la subsuori pentru o respirabilitate sporită
- Fermoare impermeabile pentru a preveni si pătrunderea apei
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Design Comunitar Inregistrat
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Buzunar ascuns pentru telefon
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Gluga detasabila
- Certificare CE
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic în două tonuri de culoare pentru o vizibilitate suplimentară.
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Buzunar detasabil port-acte
- Buzunar interior pentru tableta pentru depozitare in siguranta
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Model nou
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Material:
Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări