Ultra Spectacles Amber R

Cod articol: PS38AMR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material pentru lentile: Policarbonat
  • Execuţie: Überbrille
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
Material pentru lentile Policarbonat
Execuţie Überbrille
Standard EN 166; EN 170
Tip produs Überbrille

Identificare și clasificare

Cod articol PS38AMR
EAN / GTIN 5036108420766
Număr producător PS38AMR
L-Număr L01840 108148
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Ochelari eleganți, cu tâmple înclinate, punte în formă de nas și protecție pentru sprâncene PC pentru protecție suplimentară împotriva strălucirii sau particulelor. Ochelarii ultra sunt ideali pentru o utilizare mai îndelungată datorită greutății lor extrem de ușoare și a templelor flexibile. Sigur pentru lucrul la echipamentele electrice, deoarece nu conține metal. ,

Caracteristică:

  • Model usor
  • Protecție pentru frunte turnată
  • Brațele laterale înclinabile pentru o potrivire optimă
  • Brate flexibile pentru ultra confort
  • Fara metal 100%
  • 99% protecție UV
  • Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Ambalate individual pentru automate
  • Model nou

Standard:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Policarbonat; Nailon;