Inserție de frezare simmill PX, frezare de șanțuri, ambele părți, unghi=30°, tmax=0.7 mm, Dmin=10 mm

Cod articol: P06.3030.02.10 F X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol P06.3030.02.10 F X800
EAN / GTIN 4069769210552
Număr producător AU7YX800
L-Număr L23830 966
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill PX
Șanțuri de frezare, ambele părți
Unghi=30°, tmax=0,7 mm, Dmin=10 mm

Parametrii tehnici:

  • κ = 30°
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 9,7 mm
  • tmax = 0,70 mm
  • S = 1,9 mm
  • b = 3,6 mm
  • w = 0,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 10,0 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă