• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill PX Frässchneidplatte, Fräsen von Fasen, beidseitig, Winkel=30°, tmax=0,7 mm, Dmin=10 mm

Artikel-Nr.: P06.3030.02.10 F X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer P06.3030.02.10 F X800
EAN / GTIN 4069769210552
Herstellernummer AU7YX800
L-Nummer L23830 966
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Fräsen von Fasen, beidseitig
Winkel=30°, tmax=0,7 mm, Dmin=10 mm

Technische Parameter:

  • κ = 30°
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 9,7 mm
  • tmax = 0,70 mm
  • S = 1,9 mm
  • b = 3,6 mm
  • w = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 10,0 mm