Set digital pentru stereomicroscop

Cod articol: OZM 544C832
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Microscop stereo

Identificare și clasificare

Cod articol OZM 544C832
EAN / GTIN 4045761228733
Număr producător OZM 544C832
L-Număr L40250 3537
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Optică de primă clasă, precum și iluminare puternică, combinate cu flexibilitate ridicată și instrumente digitale
  • Seria KERN OZM-5 include microscoape stereo zoom remarcabile cu performanțe optice peste medie
  • Camera cu montură C adaptată este disponibilă în diferite versiuni și poate fi utilizată universal
  • Informații detaliate despre componentele individuale pot fi găsite în descrierea produsului respectiv al articolului individual
  • La livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului, cupele oculare și un manual de utilizare multilingv

Caracteristică:

  • Sistem optic: Optica Greenough
  • Iluminat reglabil independent
  • Distribuția fasciculului: 100:0
  • Compensarea dioptrilor pe ambele părți
  • Ocular: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Stand: Coloană
  • Iluminare: 3W-LED (lumină incidentă + lumină transmisă)
  • Tub înclinat 45
  • Raport de mărire: 6,4:1
  • Distanța interpupilară: 52 - 76 mm
  • Câmpul de vizualizare: ∅ 32,8 - 5,1 mm
  • Lentile: 0,7× - 4,5×
  • Rezoluția camerei 5,1 MP

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă