Refractometru analogic BI

Cod articol.: ORA 1RE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Valoare de măsurare unitate procent
Rezoluţie 0,005
Tip produs Refractometru
Afişare analog
Dimensiune de la sticlă
Lungimea totală 190 mm
Lăţimea totală 215 mm
Înălţimea totală 55 mm

Identificare și clasificare

Cod articol ORA 1RE
EAN / GTIN 4045761159907
Număr producător ORA 1RE
L-Număr L40250 2291
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Domeniu de aplicare: Aplicații pentru experți
  • Designul manevrabil și robust permite o utilizare ușoară, eficientă și durabilă în viața de zi cu zi
  • Aceste scale sunt special dezvoltate, calculate cu precizie și testate. Acestea se caracterizează, de asemenea, prin linii foarte subțiri și clare
  • Toate modelele sunt echipate cu un ocular cu ajustare ușoară și lină la diferite acuitati vizuale
  • Efortul de conversie manuală este evitat prin mai multe scări selectabile, ceea ce elimină erorile de aplicare
  • Sistemul optic și capacul prismei sunt realizate din materiale speciale care permit o măsurare cu toleranță redusă

Caracteristică:

  • Dimensiuni cutie L×P×H 215×190×55 mm
  • Aliaj de cupru-aluminiu turnat sub presiune, cromat