Inserție IMPACT 1/2″ priză hexagonală 10 mm

Cod articol.: NSHM.10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol NSHM.10
EAN / GTIN 3148517878945
Număr producător NSHM.10
L-Număr L60130 3097
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

Caracteristică:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 75
  • L1 [mm]: 25
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 100