Adaptor IMPACT interior 1.1/2″ - exterior 1″.

Cod articol.: NG.230A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol NG.230A
EAN / GTIN 3148516583710
Număr producător NG.230A
L-Număr L60130 5764
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

Caracteristică:

  • d [mm]: 80
  • B [mm]: 100
  • L [mm]: 98
  • BA: BA.75A
  • Square [″]: F =1″ 1/2 - M = 1″
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 2,166