{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 55 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 45 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 40 °C | |
| Serie | Cotton Comfort Pro | |
| Denumirea producătorului | Warnschutz Cotton Comfort Pro Damen Poloshirt kurzarm | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 175 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in | |
| Călcare | Nu se calcă | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Tricou Polo | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Forma potrivită | Situat aproape | |
| Sex | Femei | |
| Lungimea braţului | Mânecă scurtă | |
| Caracteristici | Standard UV; permite pielii să respire | |
| Finisaj textil | nu | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | LW72YBRL | |
| EAN / GTIN | 5036108366774 | |
| Număr producător | LW72YBRL | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |