M12NRG-302 KIT NRG

Cod articol: L01850 2111
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-ion
Capacitate acumulator 3 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Recomandat pentru 12V Milwaukee
Tip produs Acumulator cu încărcător

Identificare și clasificare

Cod articol L01850 2111
EAN / GTIN 4002395282111
Număr producător 4933451902
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • M12 B3 - Baterie M12™ de 3,0 Ah
  • C12 C - Încărcător M12™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M12 B3
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 3,0
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 2
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Livrat: în cutie
  • Încărcător inclus: C12 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriilor: 70
  • Varianta produsului: M12 NRG-302
  • Tensiune [V]: 12

Livrare:

2 x 12 V / 3,0 Ah Baterie Li-Ion roșie, încărcător C12 C

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături