Clichet baterie M12FIR38-0

Cod articol: L00800 368
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Identificare și clasificare

Cod articol L00800 368
EAN / GTIN 4058546029692
Număr producător 4933459797
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Acționat pneumatic pentru un cuplu maxim de până la 75 Nm și 200 min-11
  • Profilul capului încastrat pentru acces optimizat în zone restrânse
  • Motor POWERSTATE® fără suflu, cu cutie de viteze și carcasă ranforsată pentru o durată de viață lungă
  • Cu un cuplu de până la 75 Nm și 200 min-
  • 11, această unealtă este o soluție ideală pentru aplicațiile auto și de întreținere
  • Design compact pentru acces rapid în toate aplicațiile, atunci când lucrați la motoare sau transmisii
  • Motor POWERSTATE® fără percuție, cu cutie de viteze și carcasă întărită pentru o durată de viață lungă pentru utilizatorii cu cele mai mari cerințe
  • ElectroniceleREDLINK PLUS® oferă o protecție digitală avansată împotriva suprasarcinii pentru mașină și baterie, menținând puterea constantă sub sarcină
  • BateriaREDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă a sculei și o durată de viață mai mare decât modelele anterioare
  • Interruptor de accelerație metalic supraînălțat pentru o operare ușoară
  • Mâner cu suprapunere de prindere moale pentru o bună prindere
  • Iluminare cu LED-uri a zonei de lucru
  • Furnizat cu adaptor 1/4
  • Compatibil 100% cu linia de produse MILWAUKEE™-M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • RPM la ralanti: 200
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1. 4 (M12 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,4
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Lungime [mm]: 281
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 200
  • Viteza max. Cuplu de torsiune [Nm]: 75
  • Varianta produsului: M12 FIR38-0
  • Tensiune [V]: 12
  • Echipament standard: ¼˝ Adaptor

Livrare:

Adaptor 3/8″ la 1/4″

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături