Multicuttere cu acumulator GOP 18V-34, pânze de ferăstrău cu tăiere înfundată Starlock + diverse accesorii, L-BOXX

Cod articol: L00590 1875
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol L00590 1875
EAN / GTIN 4059952606859
Număr producător 06018G2002
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Sculele multifuncționale oscilante rezolvă probleme cu aproape 100 de accesorii.
  • Diferite sarcini necesită cuțite diferite.
  • Schimbarea lamei poate necesita mult timp.
  • Am dezvoltat GOP 18V-34 Professional cu motor fără perii și sistemul nostru brevetat de blocare cu fixare prin snap-in.
  • Puteți schimba cuțitele în câteva secunde și fără alte instrumente - nu sunteți în pericol de a pierde știftul de montare.
  • Vibrațiile puternice de la uneltele oscilante sunt foarte neplăcute.
  • Sistemul nostru de control al vibrațiilor reduce semnificativ vibrațiile – cu 50% mai puțin decât predecesorul său – și vă asigură că puteți lucra fără probleme și că veți fi mai puțin obosit.
  • Datorită mânerului îngust cu un diametru de numai 180 mm, aveți control perfect asupra sculei și confort maxim atunci când lucrați.
  • Am dezvoltat acest instrument pentru o gamă largă de aplicații.
  • Este ideal pentru tăierea cu plonjare, tăierea la dimensiuni și măcinarea lemnului.
  • De asemenea, îl puteți utiliza pentru a tăia PVC sau metal, pentru a îndepărta mortarul dintre plăci sau chiar pentru a îndepărta resturile.
  • Compatibil cu toate accesoriile Starlock și Starlock plus.
  • Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de baterii AMPShare.
  • Protecție împotriva arsurilor degetelor: Carcasa cutiei de viteze este bine izolată și puteți schimba lamele fără a atinge accesoriile fierbinți.
  • Puteți utiliza maneta pentru schimbarea confortabilă a lamei cu mănuși.
  • O lampă cu LED este instalată în instrument.

Caracteristică:

  • Unghiuri de oscilație stânga și dreapta: 1,7 °
  • Volum: 23,868 dm3
  • Greutate brută: 4,06 kg
  • Greutate fără acumulator: 1,2 kg
  • Greutate netă: 1,05 kg
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [tăiere cu lamă de ferăstrău segmentată]: 3,0 m/s²
  • Valoarea emisiei de vibrații ah [tăiere cu lamă de ferăstrău cu presiune]: 3,9 m/s²
  • Incertitudine K [Fierăstraie cu lamă de ferăstrău segmentată]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [tăiere cu lamă de ferăstrău cu presiune]: 1,5 m/s²
  • Turație de ralanti: 20000 min-1
  • Turație de ralanti, până la: 20000 min-1
  • Lățime dimensiune: 360 mm
  • Dimensiune înălțime: 150 mm
  • Lungime dimensiune: 442 mm
  • Tensiune baterie: 18,0 V
  • BITURBO: nu

Livrare:

  • Baterie multidisc GOP 18V-34
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x pânză de ferăstrău StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, curbat-Tec, lemn + metal (2 608 662 558)
  • 1 x pânză de ferăstrău Starlock plus Metal Max Plunge PIAZ 32 AIT, Metal (2 608 900 019)
  • 1 x pânză de ferăstrău cu plonjare Starlock BIM AIZ 20 AB, lemn + metal (2 608 661 640)
  • 1 x pânză de ferăstrău StarlockPlus BIM PAII 65 APB, curbat-Tec, lemn + metal (2 608 662 564)
  • 1 x pânză de ferăstrău segmentată Starlock BIM ACZ 100 BB, lemn + metal (2 608 661 633)
  • 1 x pânză de ferăstrău segmentată Starlock Carbide-riff ACZ 85 RT3, Grout + abraziv (2 608 661 642)
  • 1 x placă de șlefuire delta Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)
  • 5 x foi de șlefuit, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)
  • 1 x Scraper Starlock HCS ATZ 52 SC, rigid, multi-material (2 608 661 646)
  • 1 x Starlock ASZ 32 SC HCS multi-coală, multi-material (2 608 662 431)
  • 1 x expert de măsurare a adâncimii Starlock (2 608 000 590)
  • 1 x Adaptor de aspirație Starlock cu gât de tensiune (2 608 000 636)
  • 1 x cutie albastră mică pentru accesorii Starlock

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă