Aparat de suflat aer cald HHU 23-66, 2 duze

Cod articol: L00590 1094
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Aparat de suflat aer cald

Identificare și clasificare

Cod articol L00590 1094
EAN / GTIN 3165140889483
Număr producător 06012A6300
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Aparat de suflat aer cald HHU 23-66, controlul absolut al temperaturii și al fluxului de aer – Aparat de suflat aer cald HHU 23-66 Professional este conceput special pentru aplicații solicitante
  • Cu 10 viteze ale fluxului de aer, setări de temperatură reglabile digital și patru programe personalizabile, acest Aparat de suflat aer cald oferă control absolut al uneltelor la fiecare pas
  • Datorită motorului său remarcabil de puternic de 2,300 wați, puternicul GHG 23-66 Professional ajunge cu ușurință până la 650 ° C
  • Pentru o protecție sporită a utilizatorului și o durată lungă de viață a uneltei, aceasta are o funcție de protecție termică care oprește automat încălzirea dacă motorul se supraîncălzește, dar suflanta continuă să funcționeze
  • Acest Aparat de suflat aer cald este perfect pentru utilizarea într-o gamă largă de sarcini, cum ar fi sudarea din plastic și țevi, lipirea și micșorarea cablurilor
  • Afișarea de 1,4″ a GHG 23-66 Professional asigură un nivel ridicat de confort de operare
  • Aparat de suflat aer cald este echipat cu un mâner de protecție și poate fi depozitat cu ușurință pentru răcire după utilizare pentru protecție suplimentară a utilizatorului

Caracteristică:

  • Temperatura de lucru: 50 - 650 °C
  • Greutate: 0,7 kg
  • Etapă rece, 50°C: nu
  • Curent de aer: 150 - 500 l/min
  • Putere nominală de intrare: 2300 W
  • Control, debit de aer: continuu
  • Control continuu al temperaturii: nu
  • Dimensiune (lățime): 86 mm
  • Dimensiune (înălțime): 201 mm
  • Dimensiune (lungime): 245 mm

Livrare:

  • Cutie de instrumente
  • Bucșă de protecție din sticlă 75 mm
  • Bucșă de suprafață 50 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături