{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 50 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 50 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 40 °C | |
| Serie | Nickel | |
| Denumirea producătorului | Nickel | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 350 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in | |
| Călcare | Moderat fierbinte (<150°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Hanorac / pulover | |
| Forma potrivită | Normal | |
| Număr de buzunare | 2 buc. | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Lungimea braţului | Mânecă lungă | |
| Caracteristici | Cu fermoar | |
| Standard | EN 13758-2 |
| Cod articol | KS31NARS | |
| EAN / GTIN | 5036108196852 | |
| Număr producător | KS31NARS | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |