Cub de titan L=15mm, 650052

Cod articol.: K650052
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea totală 15 mm
Diametrul capului 15 mm
Greutate 0,023 kg
Tip produs Cap de antrenare

Identificare și clasificare

Cod articol K650052
Număr producător K650052
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descrizione:

I portastilo multidirezionali consentono una configurazione flessibile degli stili a stella.

Proprietà:

  • Codice, sistema di forma breve: 10-5-M5-L15-BTi
  • Filettatura: M5
  • Filo conduttore 1: M5
  • Dimensioni: 0,055 X 0,06 X 0,023 M
  • Esagono: 060-694,016-000
  • Articolo ITP n.: WT M5 000 15 000
  • Materiale corpo base: Titanio
  • Articolo Qmark n.: WM5-15-T
  • Articolo Renishaw n.: A-5555-0189
  • Articolo Zeiss n.: 600341-8361-000

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript