Pin de amplasare Ø20,0 x 13,0 mm, dispozitiv de fixare CMM seria eco-fix+plus

Cod articol.: K551236
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K551236
Număr producător K551236
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Description:

Des axes de fixation fixes et réglables de différentes longueurs sont disponibles afin de toujours offrir le bon niveau de hauteur. Des pattes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque la trame de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Extérieur-∅ a: 19,8
  • Description: Boulon de réception 13 mm, pour réaliser la hauteur de montage souhaitée d’un support de pièce.
  • Filetage 1: M6
  • Longueur 1: 13
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: Eléments de construction