Pin de localizare, ° 12mm X 100mm

Cod articol.: K551027
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs bolţ

Identificare și clasificare

Cod articol K551027
Număr producător K551027
L-Număr L40700 192
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Pentru a asigura întotdeauna nivelul corect de înălțime, știfturile de poziționare fixe și reglabile sunt disponibile în diferite lungimi. Cârligele de dimensiuni diferite permit poziționarea corectă atunci când grila plăcii de bază nu se armonizează cu piesa de prelucrat.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: K550413
  • Aplicaţie: KMG
  • Extern ∅ a: 11,8
  • Descriere: șurub de montare eco-fix L = 100 mm ∅ 12 mm și filet de conectare M6. , Pentru realizarea înălțimii dorite de montare a unui suport pentru piese de prelucrat. , Din aluminiu anodizat dur pentru o rezistență optimă la zgârieturi și uzură.
  • Firul 1: M6
  • Firul 2: M6
  • Mărime / Dimensiune: 0,126 X 0,035 X 0,02 M
  • Lungime 1: 100
  • Cantitate: 1
  • Gama de produse: eco-fix
  • Componenta sistemului: Elemente de suprastructură