Cheie tubulară 3/8″ pentru Torx E10

Cod articol.: JTX.10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol JTX.10
EAN / GTIN 3148510291772
Număr producător JTX.10
L-Număr L60130 1044
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru șuruburi cu profil exterior TORX®
  • Cromat lucios
  • Disponibil în set pe bare de fixare metalice

Caracteristică:

  • A [mm]: 9,19
  • d [mm]: 17,3
  • d1 [mm]: 11,8
  • L [mm]: 26
  • L1 [mm]: 6,4
  • Torx [nr.]: E10
  • Nr.: E10
  • [g]: 40