DOUILLE 3/8' TX N E10

Réf.: JTX.10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article JTX.10
EAN / GTIN 3148510291772
Réf. fabricant JTX.10
Article hors catalogue L60130 1044
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Pour vis avec profil extérieur TORX®
  • Chromé brillant
  • Disponible en kit sur rails de maintien métalliques

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 9,19
  • d [mm]: 17,3
  • d1 [mm]: 11,8
  • L [mm]: 26
  • L1 [mm]: 6,4
  • Torx [n°]: E10
  • N°: E10
  • [g]: 40