JLS3 Bancă de lucru 2,2m, joasă, 13 sertare, lemn

Cod articol: JLS3-2MW13DL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Banc mobil de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-2MW13DL
EAN / GTIN 3662424108853
Număr producător JLS3-2MW13DL
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Suprafață mare de lucru: 2182 x 750 mm
  • Capacitate de încărcare statică: 1 tonă
  • Castrele sunt echipate cu ghidaje ″Soft Close″ pentru închidere automată
  • Capacitate de încărcare de 50 kg pe sertar
  • Compatibil cu sistemul modular FACOM
  • Compatibil cu toate elementele: Panourile perforate, dulapurile, cuferele pot completa cu ușurințăbancul de lucru.
  • Instalare ușoară și rapidă
  • Posibilitatea de a plasa 2 bancuri de lucru perfect unul lângă altul.

Caracteristică:

  • Suprafață din lemn
  • Versiunea cu profil redus
  • 13 sertare
  • .

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă