• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

JLS3 Werkbank 2,2m, laag, 13 laden, hout

Artikelnummer: JLS3-2MW13DL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JLS3-2MW13DL
EAN/GTIN 3662424108853
Nummer fabrikant JLS3-2MW13DL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Groot werkoppervlak: 2182 x 750 mm
  • Statisch draagvermogen: 1 ton
  • Lades uitgerust met ″Soft Close″ geleiders voor automatisch sluiten
  • Laadvermogen van 50 kg per lade
  • Compatibel met het FACOM modulaire systeem
  • Compatibel met alle elementen: Geperforeerde panelen, kasten, commodes kunnen uw werkbank gemakkelijk aanvullen.
  • Een gemakkelijke en snelle installatie
  • Mogelijkheid om 2 werkbanken perfect naast elkaar te plaatsen.

Kenmerk:

  • Houten bovenblad
  • Laag profiel uitvoering
  • 13 laden

Diensten en productadviseurs

Meld u aan