{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 15 mm | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 1/2 inch | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 20,8 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | Cu manșon din plastic | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală | 30 mm | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi dublu hexagonale externe |
| Cod articol | J.15 | |
| EAN / GTIN | 3148510271903 | |
| Număr producător | J.15 | |
| L-Număr | L60130 8269 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |