{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Størrelse på drivværk, indvendig firkant | 3/8 tomme | |
| Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer | 15 mm | |
| Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer | 1/2 tommer | |
| Udvendig diameter, til udvendige tolvkantsskruer | 20,8 mm | |
| Bemærk, til udvendige tolvkantsskruer | med plasthylster | |
| Produkttype | topnøgle | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Samlet længde | 30 mm | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Udgang | til udvendige tolvkantsskruer |
| Artikelnummer | J.15 | |
| EAN/GTIN | 3148510271903 | |
| Producentnummer | J.15 | |
| L-nummer | L60130 8269 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |