{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Serie | 190T | |
| Denumirea producătorului | H448 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Tipul de aplicare | Protecție împotriva polii; Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Culoarea | portocaliu | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 200 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in | |
| Călcare | Nu se calcă | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Costum de protecţie | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Sex | Unisex | |
| Cu buzunare | Buzunar lateral | |
| Închidere | Fermoar | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | Cusături lipite; Glugă; impermeabil; permite pielii să respire | |
| Standard | EN 32781; EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | H448ORRXL | |
| EAN / GTIN | 5036108352883 | |
| Număr producător | H448ORRXL | |
| L-Număr | L01840 1072 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |