Menghină cu pârghie clasX GSH 500/120

Cod articol: GSH50
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GSH50
EAN / GTIN 4008158036656
Număr producător GSH50
L-Număr L80070 155

Descriere

Descriere:

  • Pârghie de eliberare cu protecție antiderapantă
  • Rapid - de până la 5 x mai rapid decât clemele convenționale
  • Sigur - insensibil la vibrații
  • Puternic - forță de strângere de până la 7.500 N

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 120 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Pârghie din zinc turnat sub presiune, acoperit cu pulbere
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
    • Buton de eliberare din plastic
  • Cale ferată: 25x12 mm
  • Anvergură aripă: 500 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcții metalice
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Locksmith de lucru
  • Tensiune cu forțe de pârghie - rapid, sigur, puternic

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți cu ulei clichetul de blocare în mod regulat