Debavurator spiralizat din carbură monobloc 90° 12 mm

Cod articol: GG8156 12
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire TiSiN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Dimensiune S 8,5 mm
Lungimea totală L 83 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Freze pentru teşire 45 grad
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat verde
Unghi teşitură 45 grad
Conţinut 5
Tip produs Freze pentru debavurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG8156 12
EAN / GTIN 4067263091332

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
65
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Precum Cod 208156.
Debavurator pentru utilizare universală în aproape toate materialele. Datorită stratului de acoperire nou conceput, este evitată eficient formarea tăişurilor de depunere, inclusiv în aluminiu sau în inox.
Toleranţă: Dimensiune S = +/- 0,2 mm.
Unghi la vârf = +/- 5 minute de arc.
Calitate remarcabilă a suprafeţelor datorită unghiului de 35° al spirei.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor precum şi pentru realizarea conturului.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături