• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze pentru debavurare, din carbură 90°

Cod articol.: GG8107 16
Setați prețul 5 bucăți (104,20 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de degroșare înainte/înapoi
Strat de acoperire TiAlN
Lubrifiant de răcire da
Diametru tăiş Dc 16 mm
Unghi teşitură 45 grad
Lungimea totală L 80 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Răcire interioară nu
Număr de piese 5 buc.
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 11,2 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Tip de coadă HA
Material tăiș Carbură
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Cuprins set
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol GG8107 16
EAN / GTIN 4062406199654
Număr producător GG8107 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Dimensiunea S = ±0,1 mm.
Similar Cod 208107.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.