• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze din carbură cu cap sferic, 5 bucăți

Cod articol.: GG7154 20
Setați prețul 5 bucăți (196,77 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
Freză de matrițe
Strat de acoperire
TiAlN
Diametru tăiş Dc
20 mm
Lungime de tăiere Lc
26 mm
Rază R
10 mm
Lungimea totală L
150 mm
Diametrul arborelui DS
20 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z
2
Unghi de răsucire
30 grade
Material tăiș
Carbură
Clasa de toleranţă
h10
Răcire interioară
nu
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese
5 buc.
Umiditate minimă
indicat în anumite condiţii
Avans per dinte fasonare fz
0,12 mm
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL02000105
Formular de înregistrare
Arbore neted
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
20 mm
Prelucrare uscată
indicat în anumite condiţii
Tip de prindere
Cep
Clasa de toleranță la prindere
h6
Lungimea tijei LS
115,95 mm
Avans per dinte frezare copiat fz
0,135 mm
Tip de coadă
HA
Aer
indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire
da
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z
2
Sens de torsionare
pe dreapta
Margine / muchie
1
Design de colț
Ca rază
Rază la colţ R
10 mm
Direcţia de aşchiere
Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare
2
Avans per dinte în
oțel < 900 N/mm2
Grupa de aşchiere
H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor
N
Material tăiș, denumire producător
VHM
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1
26 mm
Turaţie max.
80 min-1
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Standard
Werksnorm
Suportul informatic
Fără suport de date
Procedeu de prelucrare
Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare profil (FPR)
Inel colorat
Fără
Cuprins
set
Factor de corectare fz
1,25

Identificare și clasificare

Cod articol GG7154 20
EAN / GTIN 4062406338541
Număr producător GG7154 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
Oţel < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Similar Cod 207154.