Pachet promoțional 250 bucăți, pânză abrazivă (A) robustă, extrem de flexibilă

Cod articol.: GG5568 320
Produs nou
Setați prețul 250 bucăți (0,43 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Setați prețul 250 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 250 buc.
Formă plat
Material abraziv lățime 280 mm
Material abraziv lungime 230 mm
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Ţesătură
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 320 mesh

Identificare și clasificare

Cod articol GG5568 320
EAN / GTIN 4069515101349
Număr producător GG5568 320
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ţesătură de bumbac deasă, robustă şi foarte flexibilă (rezistentă la ulei şi petrol) acoperită uniform cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Fără franjurare, cea mai mare putere de şlefuire şi durabilitate mare. Dimensiune foaie 230×280 mm.
Pânză abrazivă foarte robustă şi extrem de flexibilă (rezistentă la ulei şi petrol). Se adaptează ideal la geometria piesei. Se poate rupe longitudinal şi cu muchii curate, fără a se destrăma.
Similar cu cod 556850.

Aplicaţie:

Aplicabil universal, în principal pentru şlefuire manuală (Bloc de cauciuc Cod 557600).