Pachet promoțional bandă pentru imprimantă poliester

Cod articol.: GG5539 W
Setați prețul 19 bucăți (7,45 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 19 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
D1
Ambalaj
Cutie de carton
Număr de role
10
Material
Poliester
Lungime
7.000 mm
Lăţime
9 mm
Tip produs
Etichetă

Identificare și clasificare

Cod articol GG5539 W
Număr producător GG5539 W

Descriere

Execuţie:

Concepute special pentru dispozitivele de etichetare LabelManager™ și LabelWriter™ Duo, benzile de inscripţionare D1 oferă performanța și varietatea necesare pentru majoritatea sarcinilor de etichetare. Acestea aderă la aproape toate suprafețele plane, curate – inclusiv plastic, hârtie, metal, lemn și sticlă – și dispun de un suport ușor detașabil pentru o aplicare fără efort. Benzile de inscripționare D1 sunt versatile, durabile și disponibile într-o gamă largă de lățimi și culori, astfel încât să vă puteți organiza casa și biroul fără stres.

Livrare:

10× casetă pentru benzi de inscripționare 9 mm × 7 m cod 085539 W, poliester.