{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A30Q-BF | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrierea formei | Drept | |
⌀ discurilor | 230 mm | |
Lăţimea discului | 2,5 mm | |
Conţinut | 100 | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel; Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 6.600 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | GG5350 230 | |
EAN / GTIN | 4045197191830 |