Pachet discuri de debitat Inox EXTRA ÎNGUST

Cod articol: GG5272 115/200
Setați prețul 200 buc. (1,27 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ disc / cantitate Setați prețul 200 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: Drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: Rază

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A60R-BF
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Descrierea formei Drept
⌀ discurilor 115 mm
Lăţimea discului 1 mm
Cuprins 200
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 3 mm - 5 mm
Unghi de aşezare recomandat Rază grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX
Maşină acţionată Polizor unghiular
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol GG5272 115/200
EAN / GTIN 4067263136941
Număr producător GG5272 115/200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tip special pentru inox.
Model ultraperformant nou, realizat conform celei mai moderne tehnologii, cu un avantaj semnificativ în ceea ce priveşte productivitatea şi o senzaţie deosebită la tăiere. Putere de tăiere crescută garantată de suprafeţele de tăiere aspre, cu detalonare, durabilitate excepţională, comportament îmbunătăţit la tăiere.
Grosimea redusă a discului permite debitarea rapidă fără eforturi, cu economie semnificativă de timp. Suprafeţe tăiate curat, formare redusă de bavură. Corespunde cu cod 563272.

Specificaţie:

A60R-BF.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă