• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Pachet GARANT Master Uni freze de şlefuire – medii

Cod articol.: GG5220 G1630

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol GG5220 G1630
EAN / GTIN 4067263137474
Număr producător GG5220 G1630
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Noua geometrie inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, având în acelaşi timp o funcţionare silenţioasă şi capacitate foarte bună de ghidare. Datorită formării optime a aşchiilor (fără aşchii ascuţite), se atinge o calitate înaltă a suprafeţei la operaţiunile de degroşare şi de finisare. Corespunde cu cod 540220.
  • Rată mare de îndepărtare a materialului.
  • Funcţionare silenţioasă.
  • Solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a aşchiilor.
  • Din oţel, INOX, aluminiu cu utilizare universală.

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de șlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de performanță, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.

Aplicaţie:

Adecvat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboţi industriali, pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, ruperea marginilor, tencuire,
Prelucrarea sudurii și a suprafețelor.

Notă:

Materiale cu conductivitate scăzută: Scăderea turaţiei pentru a se evita înalbăstrirea şi pătarea frezei.