Pachet burghie elicoidale cu vârf în trepte HSS-E Inox, 1 bucăți

Cod articol.: GG4009 5,2
Setați prețul 10 buc. (4,49 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Număr de unelte 10 buc.
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Prelucrare uscată recomandat
Diametrul cozii 5,2 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Diametru de tăiere, min. 5,2 mm
Diametru de tăiere, max. 5,2 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea canalelor de aşchii 52 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi, prima etapă 118 grad
Formă şlefuire N
Denumirea produsului (tip) INOX
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală 86 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 338
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu solid
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG4009 5,2
EAN / GTIN 4067263133889
Număr producător GG4009 5,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Similar cod 114008.
Teşiturile sunt nitrurate. Deosebit de stabil şi robust datorită miezului întărit. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricităţii. Tăiş obţinut prin ascuţire de precizie. Coadă cu 3 suprafeţe de prindere în plus pentru utilizarea pe mandrinele cu 3 bacuri.
  • Ideal pentru execuţia de găuri precise în tablă, ţevi şi profile.
  • Găurire sigură, fără centrare sau fără punctare, inclusiv pe suprafeţe ondulate, datorită ascuţirii inovative de precizie.
  • Găurirea înclinată se poate face cu uşurinţă după pătrunderea în material a primei trepte a vârfului burghiului.
  • Găurire cu mult mai puţin efort decât la găurirea cu burghiele obişnuite DIN338-HSS – până la un diametru de 13 mm, livrat direct pe maşina de găurit şi înşurubat, cu acumulator.
  • Îmbinare pozitivă stabilă şi sigură, în universalul cu 3 bacuri.
  • Utilizare universală într-un spectru larg de materiale, inclusiv în plastic, lemn, acril, fără rupere sau spargere.
  • Fără trepidaţii şi fără agăţarea burghiului, inclusiv în cazul materialelor cu pereţi subţiri.
  • La ieşirea găurii nu se formează bavuri.
  • Ideal pentru găurirea şuruburilor sau a niturilor.

Cu o geometrie specială a tăişului, inclusiv pentru utilizare în oţeluri inoxidabile.

Recomandare:

Adâncime maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.