{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 6 | |
| Diametru tăiş Dc | 10 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 22 mm | |
| Lungimea totală L | 72 mm | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Unghi de răsucire | 45 grad | |
| Clasa de toleranţă | h10 | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 10 mm; 22 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Denumirea producătorului | VHM-Fräser | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Tip de coadă | HA | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Tip de freză ISO | N | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Cuprins | set | |
| Factor de corectare fz | 1,25 |
| Cod articol | GG3618 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406199340 | |
| Număr producător | GG3618 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |