• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze din carbură cu sfărâmătoare de aşchii TPC, 5 bucăți

Cod articol.: GG3109 16
Setați prețul 5 bucăți (185,64 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere TPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 5
Diametru tăiş Dc 16 mm
Lungime de tăiere Lc 48 mm
Lungimea totală L 108 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Unghi de răsucire 40 grad
Clasa de toleranţă f8
Lăţime teşitură 0,32 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 55 mm
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Număr de piese 5 buc.
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 48 mm
Denumirea producătorului VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Tip de coadă HB
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 15,8 mm
Tip de freză ISO N
Echilibrarea calității G 2,5 mit HB
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Număr caneluri de pretensionare 5
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat albastru
Tip produs freză monobloc
Cuprins set
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,32 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol GG3109 16
EAN / GTIN 4067263102441
Număr producător GG3109 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
380
Oţel < 750 N/mm²
P
340
Oţel < 900 N/mm²
P
300
Oţel < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Similar Codului 203109.
Freză ultraperformantă cu tăiş divizat inegal şi pas inegal al spiralei. Rezistenţă optimizată la rupere prin încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină. Sfărâmătoare de aşchii pentru ruperea controlată a aşchiilor.

Notă:

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
ae max= 0,07×D pentru prelucrare TPC.