• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze din carbură cu sfărâmătoare de aşchii TPC, 5 bucăți

Cod articol.: GG3085 4
Setați prețul 5 buc. (28,90 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea cozii LS 39 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlSiN
Diametru tăiş Dc 4 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă e8
Diametru corp D2 3,9 mm
Lungime de tăiere Lc 16 mm
Tip de freză ISO Freză
Echilibrarea calității G 2,5 mit HB
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 40 grad
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,08 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 23 mm
Lungime utilă L1 16 mm
Lungimea totală L 62 mm
Lungime funcţională 23 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Formular scrisoare Număr standard N
Procedeu de prelucrare Frezare pe colţ; Frezarea canalelor
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere TPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime de tăiere max. L2 16 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG3085 4
EAN / GTIN 4062406625740
Număr producător GG3085 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
360
Oţel < 750 N/mm²
P
330
Oţel < 900 N/mm²
P
290
Oţel < 1100 N/mm²
P
220
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Provedení:

Vysoce výkonná fréza pro univerzální použití koncipovaná speciálně pro použití TPC.
Zesílené jádro.
Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultrajemným zrnem.
Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.
Jako č. 203085.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
ae max = 0,18×D pro obrábění TPC.