• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă VBMT finisare 50 buc., HB7035-2, Dimensiuni: 160402

Cod articol.: GG2857 160402
Produs nou
Setați prețul 50 buc. (8,87 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă de bază Rombic
Lungimea plăcuței de tăiere 16 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare 16 mm
Diametrua plăcuței de tăiere 9,525 mm
Rază la colţ 0,2 mm
Unghi la colţ 35 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 11 grad
Cod ISO VBMT 160402
Execuție spargere așchii SS
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor P
Strat de acoperire neacoperită
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere VBMT
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 VBMT
Denumire Inserție de tăiere VBMT 160402
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 2 buc.
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă M
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Condiţie de tăiere întrerupt
Cuprins 50 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2857 160402
EAN / GTIN 4069515078245
Număr producător GG2857 160402
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă