Plăcuță amovibilă TCMT cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7010-2, Referinţă: 16T308

Cod articol.: GG2845 16T308
Produs nou
Setați prețul 30 buc. (5,97 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Setați prețul 30 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă de bază triunghiular
Placă de tăiere model neutru
Diametru placă de tăiere 9,525 mm
Rază la colţ 0,8 mm
Unghi la colţ 60 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Execuție spargere așchii SM
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor P10
Strat de acoperire neacoperită
Categorie HB7010-1
Placă de tăiere grosime 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere TCMT 16T308
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 TCMT 16T308
Denumire Inserție de tăiere TCMT 16T308
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii ja
Condiţie de tăiere permanent
Cuprins 30 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2845 16T308
EAN / GTIN 4069515078641
Număr producător GG2845 16T308
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă