{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 9,525 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 9,525 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 9,525 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,525 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Unghi la colţ | 60 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Condiţie de tăiere | Întrerupt | |
| Cod ISO | TCMT 16T308 | |
| Execuție spargere așchii | SS | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HB7020 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | T (cu gaură fixat tangențial peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | TCMT | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | TCMT | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Cuprins | 30 buc. |
| Cod articol | GG2840 16T308 | |
| EAN / GTIN | 4069515078887 | |
| Număr producător | GG2840 16T308 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |