Plăcuță amovibilă SCMT cu prelucrare medie 50 buc., HB7020-2, Referinţă: 09T308

Cod articol: GG2837 09T308
Produs nou
Setați prețul 50 buc. (4,98 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020-2
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii SM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 2 mm
Avans f 0,08 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 110 mm/min - 350 mm/min
Cuprins 260763 HB7020-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SCMT 09T308
Rază la colţ 0,8 mm
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Adâncime de aşchiere ap min 0,55 mm
Adâncime de aşchiere ap max 3,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol GG2837 09T308
EAN / GTIN 4067263095606
Număr producător GG2837 09T308
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă