• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet promoțional plăcuță amovibilă CCMT prelucrare medie 50 bucăți

Cod articol.: GG2811 09T302
Setați prețul 50 bucăți (4,81 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Setați prețul 50 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 2 buc.
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Rază la colţ R 0,2 mm
Clasa de toleranţă M
Execuție spargere așchii SM
Formă de bază Rombic
Cod ISO CCMT 09T302
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Adâncime de tăiere max. ap max 3,25 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 110 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 350 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,08 mm/rot
Vorschub pro Zahn max. fz 0,3 mm/rot
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Recomandat pentru material Oțel (P)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere întrerupt
Cuprins 50 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2811 09T302
EAN / GTIN 4067263095187
Număr producător GG2811 09T302
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă