• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet promoțional plăcuţă de retezare neutru 50 bucăți HB9140

Cod articol.: GG2723 3
Setați prețul 50 buc. (6,18 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lăţime de canelare w 3 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Retezare (ESA)
Cuprins 50 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2723 3
EAN / GTIN 4069515080651
Număr producător GG2723 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă