Plăcuţă de retezare neutru 3,1/30

Cod articol: GG2715 3,1/30
Setați prețul 30 buc. (5,20 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBX25
Număr de bucăţi 30
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Rază la colţ R 0,2 mm
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,1 mm
Avans f 0,1 mm/rot
Conţinut 273010 3,1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2715 3,1/30
EAN / GTIN 4067263096726

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
100
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
80
continu
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Lamă pentru debitare Cod273000.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb